Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 14x 100 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000214742
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79770000140100
EAN/GTIN:
     4043952532126
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 14x 100 Stahl Kegel 1:50 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
114 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7977 m.Gewindezapfen
Hauptmerkmal:
14 x 100
Ausführung:
Stahl Kegel 1:50
Artikellangtext:
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 14 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07977.000
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 1,5977*
€ 2,2756*
6 Tage
80
10
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,32*
Lager 8760
100
10
€ 7,99*
ab € 1,7699*
€ 2,3799*
2 Tage
70
10
€ 5,59*
ab € 1,7799*
€ 2,3799*
7 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 1,7404*
€ 2,3816*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,3799*
€ 2,83208
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,3499*
€ 2,79638
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,2499*
€ 2,67738
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,1599*
€ 2,57028
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,0399*
€ 2,42748
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,7699*
€ 2,10618
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7699* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,799* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.