| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000217900 Herst.-Nr.: 79930010380000 EAN/GTIN: 4043952722961 |
| |
|
| | |
| Runddrahtsprengring DIN 7993 f.Wellen A 38 Federstahl 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,38 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7993 f.Wellen | Hauptmerkmal: | A 38 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | DIN 7993 Federstahl Form A Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: A 38 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07993.001· Normart DIN 7993 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1975* | € 0,2675* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1882* | € 0,2694* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,209* | € 0,279* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2058* | € 0,2818* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,218* | € 0,298* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,218* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|