Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 8 010.9 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221589
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10151031
EAN/GTIN:
     4043952599860
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 8 010.9 500 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,65 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 10642 Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 5 x 8
Ausführung:
010.9
Artikellangtext:
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.100· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9331
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0108*
€ 0,0162*
5 Tage
11700
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0119*
€ 0,0167*
Lager 8760
13000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0177*
6 Tage
7000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
2 Tage
9100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0153*
€ 0,0202*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6154040
ab € 9,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.