| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221606 Herst.-Nr.: 10150675 EAN/GTIN: 4043952600030 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 14 010.9 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,33 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 6 x 14 | Ausführung: | 010.9 | Artikellangtext: | ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.100· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0179* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0163* | € 0,024* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0182* | € 0,0253* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0177* | € 0,0254* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0191* | € 0,0264* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0191* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|