| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221942 Herst.-Nr.: 10134892 EAN/GTIN: 4043952603635 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 14 8.8 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 6 x 14 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.800· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,02* | € 0,0291* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0224* | € 0,0307* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0216* | € 0,0308* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0233* | € 0,032* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0348* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0233* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|