| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000222300 Herst.-Nr.: 10129279 EAN/GTIN: 4043952607237 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 305 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 24 x 90 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.810· Normart ISO 10642· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 8x90, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 8.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,8213* | € 2,6126* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,928* | € 2,6951* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,9675* | € 2,7075* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,9858* | € 2,7358* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,03* | € 28,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|