Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 20 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000222457
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10120513
EAN/GTIN:
     4043952608708
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 20 A 2 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 10642 Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 20
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.920· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1079
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0842*
€ 0,1241*
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0912*
€ 0,1267*
4 Tage
1260
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0925*
€ 0,1284*
Lager 8760
1400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0979*
€ 0,136*
2 Tage
980
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1085*
€ 0,145*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0979* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.