| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000222594 Herst.-Nr.: 10098059 EAN/GTIN: 4043952610084 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 60 A 4 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,9 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10642 Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 6 x 60 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.940· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0992* | € 0,1438* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1071* | € 0,1471* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1085* | € 0,1495* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1152* | € 0,1582* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1291* | € 0,1761* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1152* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 15,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|