Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 120 A 4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000222632
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10088046
EAN/GTIN:
     4043952610466
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M10x 120 A 4 50 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 10642 Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 120
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.940· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3709*
€ 0,5234*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
5 Tage
495
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4061*
€ 0,5361*
Lager 8760
550
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4311*
€ 0,5711*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4796*
€ 0,6296*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5711*
€ 0,67961
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5611*
€ 0,66771
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4311*
€ 0,51301
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4311* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 28,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.