Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder EN 16983 23x12,2x1,5 Federstahl 200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000224927
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10096079
EAN/GTIN:
     4051427010178
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder
Tellerfeder EN 16983 23x12,2x1,5 Federstahl 200 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,51 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 16983
Hauptmerkmal:
23 x12,2x1,5
Ausführung:
Federstahl
Artikellangtext:
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 23 x12,2x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 23mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 16983.000· Länge 12,2mm· Normart EN 16983· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,08265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 22,76*
€ 27,08
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.