| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000641103 Herst.-Nr.: 5741603014 EAN/GTIN: 4051427290693 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil V M8 8 feuerverz. 100 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 980 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | V M 8 | Ausführung: | 8 feuerverzinkt | Artikellangtext: | DIN 980 8 Form V feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: V M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00980.826· Normart DIN 980 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3512* | € 0,4825* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,3941* | € 0,5141* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3871* | € 0,5186* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4116* | € 0,5416* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4463* | € 0,5863* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|