Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71914 ETP4SUM ID 70mm AD 100mm Breite16mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687804
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10042531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
102x102x24 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
B71914 ETP4SUM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,89*
€ 446,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.