Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71920 ETP4SUM ID 100mm AD 140mm Breite20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9339200180110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
150x145x35 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
B71920 ETP4SUM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
Breite20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,90*
€ 682,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,07*
€ 640,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.