Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71926 ETP4SUM ID 130mm AD 180mm Breite24mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000687821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10043004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
200x200x30 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
10 1004
Hauptmerkmal:
24 mm Außen-Ø 180 mm
Ausführung:
Innen-Ø 130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,22*
€ 1.388,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,13*
€ 1.386,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,84*
€ 1.331,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,01*
€ 1.289,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,11*
€ 1.232,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.