| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000448500 Herst.-Nr.: 9338100070040 EAN/GTIN: 4054773013923 |
| |
|
| | |
| Sichtlagerkasten L160/140xB100xH75mm PE-Regenerat grau LOCKWEILER Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 160x100x75 MM | Gewicht: | 100 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | L160/140xB100xH75mm | Ausführung: | PE-Regenerat grau | Artikellangtext: | aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 100mm · Inhalt: 0,8l · Länge: 160/140mm · Höhe: 75mm · Auflast: 35kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |