| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000448510 Herst.-Nr.: 9338100070025 EAN/GTIN: 4054773013947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 235x145x130 MM | Gewicht: | 260 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | L230/200xB150xH130mm | Ausführung: | PE-Regenerat grau | Artikellangtext: | aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Inhalt: 2,6l · Länge: 230/200mm · Höhe: 130mm · Auflast: 50kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |