| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000448530 Herst.-Nr.: 9338100060150 EAN/GTIN: 4054773013985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 350x210x145 MM | Gewicht: | 480 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | L350/300xB210xH145mm | Ausführung: | PE-Regenerat grau | Artikellangtext: | aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 210mm · Inhalt: 7,2l · Länge: 350/300mm · Höhe: 145mm · Auflast: 80kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |