| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000466312 Herst.-Nr.: 9333530200030 EAN/GTIN: 4030695010912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße (L x B x H): | 550x395x125 MM | Gewicht: | 3120 g | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | B400xT510mm | Ausführung: | 120 l Deckel silber (KS) | Artikellangtext: | zur Wandbefestigung · für 120-l-Kunststoff- oder Papier-Säcke · mit Kunststoffdeckel (KS) bzw. verzinktem Stahldeckel und Klemmring · Stahlhalterung verzinkt · B 400 x T 510 mm Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 4,0kg · Halterung: verzinkt · Deckelausführung: Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, standard-mülleimer rund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |