Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BC858B SOT23 SMT TRANSISTOR PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bc856_bc857_bc858_ph.pdf
bc856_bc857_bc858_ph.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0100000023
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BC858B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR PNP
  • Kollektor-Base-Spannung: -30 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -30 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: -30 V
  • Emitter-Base-Spannung: -5 V
  • Kollektorstrom: -100 mA
  • Spitzenkollektorstrom: -200 mA
  • Verlustleistung @ Tamb <= 25 °C: 250 mW
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT23
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR PNP
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Klassifikation:
220 - 475
Weitere Suchbegriffe: BC858
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00507*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06039*
€ 0,07186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01057*
€ 0,01258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00871*
€ 0,01036
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0071*
€ 0,00845
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00634*
€ 0,00754
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00615*
€ 0,00732
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00507*
€ 0,00603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.