Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BY203-20S SOD57 THT GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
by203_vishay.pdf
by203_vishay.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0501203020
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BY203-20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
  • Sperrspannung: 2000V
  • max. Durchlassspannung: 2,4 V
  • Mittelwert Durchlassstrom: 250 mA
  • Stroßstrom Grenzwert: 20 A
  • Sperrstrom: 2 µA
  • Sperrverzugszeit: 300 ns
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD57
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
5000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,287*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.