Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BY255 DO-201AD THT GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
by251-by255_mic_group.pdf
by251-by255_mic_group.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0501255
Hersteller:
     Mic Group
Herst.-Nr.:
     BY255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 1300 V
  • RMS-Spannung: 910 V
  • max. Gleichspannung in Sperrrichtung: 1300 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Dauergrenzstrom: 3 A
  • Stroßstrom: 125 A
  • Sperrstrom: 5 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-201AD
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0279*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.