| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-0501780 Herst.-Nr.: BYT56M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
- Sperrspannung: 1000 V
- max. Durchlassspannung: 1,4 V
- Mittelwert Durchlassstrom: 3 A
- Stroßstrom Grenzwert: 80 A
- Sperrstrom: 5 µA
- Sperrverzugszeit: 100 ns
- Betriebstemperatur: -55 - 175 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | SOD64 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | GLEICHRICHTERDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,28* | € 0,77* | | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|