Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N5400 DO-201AD THT GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1n54xx_mic_group.pdf
1n54xx_mic_group.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502700
Hersteller:
     Mic Group
Herst.-Nr.:
     1N5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 50 V
  • RMS-Spannung: 35 V
  • Gleichspannung in Sperrrichtung: 50 V
  • Durchlassspannung: 1 V
  • mittl. Durchlassstrom: 3 A
  • Stroßstrom: 125 A
  • Sperrstrom: 5 µA
  • Sperrschichtkapazität: 40 pF
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-201AD
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,022*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.