Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N5817 DO-41_PLASTIC THT 1A SCHOTTKY GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1n5817-1n5819_mic_group.pdf
1n5817-1n5819_mic_group.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502756
Hersteller:
     Mic Group
Herst.-Nr.:
     1N5817
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
  • Technologie: 1A SCHOTTKY GLEICHRICHTERDIODE
  • Rückwärts-Sperrspannung: 20 V
  • Gleichspannung in Sperrrichtung: 20 V
  • RMS-Spannung: 14 V
  • mittl. Durchlassstrom: 1 A
  • Stoßstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-41_PLASTIC
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
1A SCHOTTKY GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.