Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVE LED ESD Lupenleuchte, 5 dpt., 2,25x, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAVE LED ESD Lupenleuchte, 5 dpt., 2,25x, schwarz
WAVE LED ESD Lupenleuchte, 5 dpt., 2,25x, schwarz
Artikel-Nr.:
     8898-WL28234
Hersteller:
     VISIONLUXO
Herst.-Nr.:
     WAL026064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte

Produktbeschreibung

Die für industrielle Anwendungen optimierte Lupenleuchte WAVE LED von Vision Luxo sorgt für eine hervorragende, schattenfreie 3D-Ausleuchtung zur Vereinfachung von Fertigungs-, Qualitätssicherungs-, Manipulations- und allgemeinen Prüfaufgaben. WAVE LED bietet eine schattenfreie Ausleuchtung und dreidimensionale Vergrößerung durch einseitig steuerbares Licht von der linken und/oder der rechten Seite. Die dreidimensionale Funktion ist besonders bei Inspektionen und Nacharbeiten an Leiterplatten und ähnlichen empfindlichen Gegenständen nützlich.

Eigenschaften

  • Wählbare Links-/Rechtsbeleuchtung
  • 3D-Beleuchtung mit steuerbarer linker/rechter Ausleuchtung
  • Effiziente, dimmbare Dreistufen-Beleuchtung von rechten und linken LEDs
  • Auswahl von Sekundär-Aufsatzlinsen zur Erhöhung der Vergrößerung auf bis zu insgesamt 15 Dioptrien
  • Hochwertige Kronglaslinse für maximale Klarheit, Präzision und Komfort.
  • Hochqualitative flexible, selbstbalancierende Arme mit Tischklemme
  • Automatische Abschaltfunktion für Energieeffizienz
  • 3-Stufendimmer: 0-50-100%
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra 80
  • Dioptrien: 5 dpt
  • Leuchten- oder Lupentyp: Lupenleuchte
  • Armlänge: 1050 mm
  • Brennweite: 297 mm
  • Farbtemperatur: 4000 °K
  • Leistung: 13 W
  • Vergrößerung: 225x
  • Befestigung: Tischklemme
  • Gehäusefarbe: Stahlarm, Aluminiumkopf, schwarz
  • Länge Kabel: 2 m
  • Leuchtmittel: 2 x 6W dimmbare LED-Module
  • Schutzart: 20 IP
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Dioptrien:
5 dpt
Leuchten- oder Lupentyp:
Lupenleuchte
Armlänge:
1050 mm
Brennweite:
297 mm
Farbtemperatur:
4000 °K
Leistung:
13 W
Vergrößerung:
225x
Befestigung:
Tischklemme
Gehäusefarbe:
Stahlarm, Aluminiumkopf, schwarz
Länge Kabel:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Inspektion, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,85*
€ 523,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.