Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bürstendüse für ESD-Staubsauger, D-Form, medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Bürstendüse für ESD-Staubsauger, D-Form, medium
ESD Bürstendüse für ESD-Staubsauger, D-Form, medium
Artikel-Nr.:
     8898-WL32613
Hersteller:
     MUNTZ
Herst.-Nr.:
     PHU-12 ESD
EAN/GTIN:
     4059796002770
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD Staubsauger
esd bürste

Eigenschaften

  • passend für ESD-Staubsauger Serie 555 und 888
  • D-Form
  • mittelhart
  • Farbe: schwarz
  • Material: Bürste: Antistatisches Pferdehaar
  • Material Gehäuse: Leitfähiges PP (10⁵ Ohm)
  • Normen: EN / IEC 61340-5-1
  • Eigengewicht: 0,06 kg
  • Material: Polypropylen
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Material:
Bürste: Antistatisches Pferdehaar | Polypropylen
Material Gehäuse:
Leitfähiges PP (10⁵ Ohm)
Normen:
EN / IEC 61340-5-1
Eigengewicht:
0,06 kg
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Staubsauger-Gerät, Staubsauger, Zubehör, ESD-Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.