Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAVE LED ESD UV Lupenleuchte, 3,5 dpt., 1,88x, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAVE LED ESD UV Lupenleuchte, 3,5 dpt., 1,88x, schwarz
WAVE LED ESD UV Lupenleuchte, 3,5 dpt., 1,88x, schwarz
Artikel-Nr.:
     8898-WL41639
Hersteller:
     VISIONLUXO
Herst.-Nr.:
     WAL026758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
UV-LED

Produktbeschreibung

Die für industrielle Anwendungen optimierte Lupenleuchte WAVE LED von Vision Luxo sorgt für eine hervorragende, schattenfreie 3D-Ausleuchtung zur Vereinfachung von Fertigungs-, Qualitätssicherungs-, Manipulations- und allgemeinen Prüfaufgaben. WAVE LED bietet eine schattenfreie Ausleuchtung und dreidimensionale Vergrößerung durch einseitig steuerbares Licht von der linken und/oder der rechten Seite. Die dreidimensionale Funktion ist besonders bei Inspektionen und Nacharbeiten an Leiterplatten und ähnlichen empfindlichen Gegenständen nützlich.

Eigenschaften

  • Wählbare Links-/Rechtsbeleuchtung
  • 3D-Beleuchtung mit steuerbarer linker/rechter Ausleuchtung
  • Effiziente, dimmbare Dreistufen-Beleuchtung von rechten und linken LEDs
  • LED UV Ausführung für spezielle Industriebereiche (Ultraviolett)
  • Auswahl von Sekundär-Aufsatzlinsen zur Erhöhung der Vergrößerung auf bis zu insgesamt 15 Dioptrien
  • Hochwertige Kronglaslinse für maximale Klarheit, Präzision und Komfort.
  • Hochqualitative flexible, selbstbalancierende Arme mit Tischklemme
  • Automatische Abschaltfunktion für Energieeffizienz
  • 3-Stufendimmer: 0-50-100%
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra 80
  • Dioptrien: 3,5 dpt
  • Leuchten- oder Lupentyp: Lupenleuchte
  • Armlänge: 1050 mm
  • Brennweite: 297 mm
  • Farbtemperatur: 4000 °K
  • Leistung: 13 W
  • Vergrößerung: 188x
  • Befestigung: Tischklemme
  • Gehäusefarbe: Stahlarm, Aluminiumkopf, schwarz
  • Länge Kabel: 2 m
  • Leuchtmittel: 2 x 6W dimmbare LED-Module
  • Schutzart: 20 IP
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Dioptrien:
3,5 dpt
Leuchten- oder Lupentyp:
Lupenleuchte
Armlänge:
1050 mm
Brennweite:
297 mm
Farbtemperatur:
4000 °K
Leistung:
13 W
Vergrößerung:
188x
Befestigung:
Tischklemme
Gehäusefarbe:
Stahlarm, Aluminiumkopf, schwarz
Länge Kabel:
2 m
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Inspektion, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,43*
€ 847,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,40*
€ 833,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,65*
€ 808,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,54*
€ 782,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,96*
€ 734,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.