Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HygoClean Hygiene-Großraumbesen, 45cm, PBT 0,25, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HygoClean Hygiene-Großraumbesen, 45cm, PBT 0,25, transparent
HygoClean Hygiene-Großraumbesen, 45cm, PBT 0,25, transparent
Artikel-Nr.:
     8898-WL50259
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     70030
EAN/GTIN:
     4015544700305
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen

Produktbeschreibung

Der Saalbesen besteht aus besonders weichen Fasern, um feinen Staub (z. B. Mehl) zu entfernen. Der Besen ist ideal für große Flächen.

Fasersträke ,25 mm sehr langlebige Fasern genormtes Gewinde (deutsche Norm für die Stielgewinde) Temperaturbeständig bis 13°C.

Eigenschaften

  • Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbesen, Reinigungszubehör, Besen, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 11,02*
€ 16,58*
4
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 17,26*
Lager 8898
3
1
€ 3,79*
ab € 12,19*
€ 17,38*
11 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 22,29*
14 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HYGOCLEAN
70080
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.