Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHG Knuffi Kantenschutz Typ W, schwarz, selbstklebend, 500,0 x 2,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHG Knuffi Kantenschutz Typ W, schwarz, selbstklebend, 500,0 x 2,6 cm
SHG Knuffi Kantenschutz Typ W, schwarz, selbstklebend, 500,0 x 2,6 cm
SHG Knuffi Kantenschutz Typ W, schwarz, selbstklebend, 500,0 x 2,6 cm
SHG Knuffi Kantenschutz Typ W, schwarz, selbstklebend, 500,0 x 2,6 cm
Artikel-Nr.:
     894-DC3101
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     3101
EAN/GTIN:
     4251182804795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi Eck- und Kantenschutzprofil Typ W selbstklebend, Länge: 5,0 m
Knuffi® Eck- und Kantenschutzprofil Typ W

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B): 500 x 2,6 cm
  • Farbe: schwarz

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,4
Höhe [cm]:
2,6
Länge [cm]:
500,0
Produktart:
Profilschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyurethan
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,87*
€ 123,55*
€ 4,95*
ab € 124,75*
€ 160,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,50*
€ 160,10*
Frei Haus
ab € 185,89*
€ 231,83*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHG Pur-Profile
3002
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.