Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSULA KAKAOPULVER SCHWACH ENTÖLT DUNKEL 1 KG


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-523402
Herst.-Nr.:
     1496
EAN/GTIN:
     4002624014964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
kakao
Kakaopulver schwach entölt aus Kakaobohnen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kakaopulver schwach entölt
Zutaten:
KAKAO, Säureregulator: Kaliumcarbonat (E 501)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1631 kJ
Energie (kcal):
390 kcal
Fett:
20 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
12 Gramm
Kohlenhydrate:
18 Gramm
– davon Zucker:
0,900 Gramm
Ballaststoffe:
26 Gramm
Eiweiß:
23 Gramm
Salz:
0,700 Gramm
Weitere Suchbegriffe: KAKAO, KAKAOPULVER, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,508*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 8,508* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,838*
€ 13,737
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,298*
€ 13,159
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,568*
€ 12,378
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,108*
€ 11,886
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,758*
€ 11,511
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,508*
€ 9,104
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.