Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Hoodie mit Reißverschluss Art. 2801 weiß Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89VWW-TAS2801-0900.004-S
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     TAS2801-0900.004-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke
2801
Klassischer Arbeitshoodie mit Reißverschluss
Gerade geschnittene Arbeitshoodie mit Reißverschluss für garantierte Flexibilität. Große Kängurutasche, um die Hände zu wärmen. Viel Platz für Veredlungen.
Gebürstetes Innenfutter für ein weiches und komfortables Gefühl
2x2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch
Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden
Kängurutasche für warme Hände
Grösse
XS-XXXL
Siehe Größentabelle
* Auf Anfrage sind auch Sondergrößen mit einem Aufpreis von 50% möglich. Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückgabe bei Sonderanfertigungen ausgeschlossen ist.
Material
80% Baumwolle, 20% Polyester, 300 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.