Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Artikel
Nitras Jacke neongelb/marineblau 58 Motion Tex Viz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3310003260009
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
7573
EAN/GTIN:
4059904151864
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
NITRAS MOTION TEX VIZ
Material: 60% Polyester, 40% Baumwolle, 280g/m²
atmungsaktives und leichtes Material
hoher Tragekomfort
verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen
Gummizug am Bund
Kragen
Verstärkungen an Schultern
Taschen und Bund
durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen
umlaufende Reflexstreifen und Reflexbiesen auf Brust und Rücken für besonders gute Sichtbarkeit
praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche
zwei Stifttaschen und Seitentaschen
Innentasche
Regular Fit
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
gelb | blau
... >
Jacken & Westen
>
Warn- & Winterwarnjacken
>
Warnjacken
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsjacke
,
Warnjacke
,
Warnschutzjacke
,
arbeitsjacke gelb
,
arbeitsjacke 58
,
arbeitsjacke en20471
,
warnschutz
,
arbeitsjacke
,
warnjacke
,
bundjacke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,37*
€ 30,43*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,17*
€ 31,13*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,57*
€ 35,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-42
ab € 19,13*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-44
ab € 19,16*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-46
ab € 19,15*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-48
ab € 19,18*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-50
ab € 19,17*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-52
ab € 19,09*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-54
ab € 19,16*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-56
ab € 19,11*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-60
ab € 19,09*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-62
ab € 19,18*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-64
ab € 19,11*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-66
ab € 19,10*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4021-68
ab € 19,22*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4121-42
ab € 19,19*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz - Arbeitsjacke, EN ISO 13688, EN ISO 20471
AS Arbeitsschutz
7573-4121-44
ab € 19,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen