Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 517 Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 517
Tegera® 517
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007200007
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     517-12
EAN/GTIN:
     7340118330693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Handschuh Tegera® 517 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Dick Gefüttert, 0,7 mm, Synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, schwarz, grün, Frei von Chrom, Wintergefüttert, Klettverschluss, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2003, 1121 EN 511:2006, 11X

Eigenschaften:

  • frei von Chrom
  • Verstärkter Zeigefinger
  • Verstärkte Fingerspitzen
  • winddicht
  • Wasserdicht
  • kurzes Modell

Herausragende Merkmale:

  • gutes Fingespitzengefühl
  • geschmeidig
  • guter Griff
  • gute Passform
  • bequem
Weitere Informationen:
Größe:
12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 7,04*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,58*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,15*
€ 8,82*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 8,98*
Lager 8BZC4
55
6
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 57,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070745
ab € 6,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626070769
ab € 6,16*
Ähnlich
Ejendals
7392626070721
ab € 6,16*
Ähnlich
Ejendals
517-6
ab € 6,14*
Ähnlich
Tegera
517-10
ab € 6,16*
Ähnlich
Tegera
517-07
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.