Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 518 Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 518
Tegera® 518
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007210007
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     518-12
EAN/GTIN:
     7340118359069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

Handschuh Tegera® 518 Cat. II

Handschuh aus Synthetikleder, Dick gefüttert, 0,7 mm, Synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, Schwarz, grün, Wasserdicht, Wintergefüttert, Frei von Chrom, mit 180° Gummizug im Bund, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 1121X EN 511:2006, 111

Eigenschaften

  • Hervorragendes Fingerspitzengefühl
  • besonders geschmeidig
  • robust
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem

Herausragende Merkmale

  • Frei von Chrom
  • verstärkter Zeigefinger
  • verstärkte Fingerspitzen
  • kurzes Modell
  • wasserdicht
Weitere Informationen:
Größe:
12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,99*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,22*
Lager 8BZC4
55
6
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 9,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 10,07*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 7,39*
€ 10,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paar
ab 360 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 54,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
518-10
ab € 5,71*
Ähnlich
Ejendals
518-11
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals
518-6
ab € 5,73*
Ähnlich
Ejendals
518-7
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals
518-8
ab € 5,70*
Ähnlich
Ejendals
518-9
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.