| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008010001 Herst.-Nr.: 907-6 EAN/GTIN: 7340118315720 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 907 Cat. II Schnittschutzhandschuh, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Polyester, 13 gg, gepunktet, Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe C, Cat. II, neongrün, high-viz-farbe für allgemeine Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4X4XC EN 407:2004, X1XXXX Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften - Bester Schutz
- gutes Fingerspitzengefühl
- geschmeidig
- guter Griff
- luftdurchlässig
Herausragende Merkmale - eständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe C
- frei von Latex
Weitere Informationen: | | Größe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Schweißerhandschuh, Handschuh für Schweißer, Hitzeschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 9,14* | € 11,83* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,22* | € 12,21* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 10,22* | € 14,09* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,38* | € 14,41* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 11,52* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 84,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|