| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008010005 Herst.-Nr.: 907-10 EAN/GTIN: 7340118315683 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 907 Cat. II Schnittschutzhandschuh, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Polyester, 13 gg, gepunktet, Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe C, Cat. II, neongrün, high-viz-farbe für allgemeine Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4X4XC EN 407:2004, X1XXXX Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften - Bester Schutz
- gutes Fingerspitzengefühl
- geschmeidig
- guter Griff
- luftdurchlässig
Herausragende Merkmale - eständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe C
- frei von Latex
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Schweißerhandschuh, Handschuh für Schweißer, Hitzeschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 9,14* | € 11,92* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,20* | € 12,33* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 10,16* | € 14,14* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,36* | € 14,50* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 11,47* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 84,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|