Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Absperrkette
>
Artikel
Absperrkette, Kunststoff - Länge bis 50 m - 6 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
904-5003/05
Hersteller:
RODO-Ketten
Herst.-Nr.:
433117060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette für Kettenständer
Eigenschaften:
Material: Polyethylen
Farbe: gelb/schwarz
Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Stärke:
6.00 mm
Gewicht:
0.06000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
... >
Absperrpfosten / Kettenständer / Gurtpfosten
>
Kettenständer
>
Absperrkette, Kunststoff - Länge bis 50 m
Weitere Suchbegriffe:
absperrkette
,
Kunststoffketten
,
Absperrketten
,
Sperrketten
,
Kettenglieder
,
Verbindungsglieder
,
Schraubkettenglieder
,
Kette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrkette, Kunststoff - Länge bis 50 m - 6 mm
RODO-Ketten
433028060
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen