| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 904-6/04.27 Herst.-Nr.: 6/04.27 EAN/GTIN: 4250669491886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jahresprüfplakette aus selbstklebender Dokumentenfolie auf Bogen à 10 Stück Eigenschaften: - mit Monatskranz und Jahreszahl 2027
- Material: Dokumentenfolie selbstklebend
- Maße: Ø 35 mm
- Grundfarbe: Blau, Aufdruck: Weiß
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -50 bis +110 °C
- manipulationssicher, nicht in einem Stück wiederablösbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 35.00 mm | Gewicht: | 0.00031 kg | Material: | Dokumentenfolie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Prüfnachweis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |