Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühschablone, Elektrofahrzeuge, 550 x 550 mm, Kunststoff - 550x550x2 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6302/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6302/00
EAN/GTIN:
     4250669491206
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz

Sprühschablone, P - Elektrofahrzeuge

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff, schwarz
  • Maße: 550 x 550 mm
  • zur Anwendung in Innen- und Außenbereichen
  • mit praxisbewährtem Symbol: Elektrofahrzeug
  • zur Wiederverwendung
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
550.00 mm
Breite:
550.00 mm
Gewicht:
0.39600 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone kunststoff, signierschablone, Schablone, Elektrofahrzeug, Parkplatz, Stellplatz, E-Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.