Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Seile
>
Kunststoffseile
>
Polypropylen-Seil
>
Artikel
Dörner & Helmer PP-Multifilschnur 3mm, 8-fach geflochten grün, UV-stabilisiert, Rolle E = 400 m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9089-11728-D54-190012
Hersteller:
Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
190012
EAN/GTIN:
4002350007124
Suchbegriffe:
Bootsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
9089_lager
>
Dörner & Helmer
>
Dörner & Helmer - Ketten & Seile
Weitere Suchbegriffe:
Polyester-Seil
,
Polyesterseil
,
Polypropylen-Seil
,
polyester-seil 400m
,
polyester seil
,
kunststoffseil 3mm
,
Seil
,
Befestigungsseil
,
Absperrseil
,
Kette
,
Metallkette
,
Eisenkette
,
Absperrkette
,
Absperrung
,
Warnungen
,
Warnschilder
,
Warnkegel
,
warnen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,32*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 0,0608* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,092*
€ 39,37948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,792*
€ 39,02248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,112*
€ 37,02328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,232*
€ 35,97608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen