Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Stufenmatte Salvador natur Halbrund Kettelung: Dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17007
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17007
EAN/GTIN:
     4251041698367
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten
Sisal-Stufenmatte „Salvador“ – mit Umkettelung in Ihrer Wunschfarbe

Mit unserer Sisal-Stufenmatte „Salvador“ erhalten Sie nicht nur einen schicken, sondern ganz und gar individuellen Schutz für Ihre Treppe. Die Farbe des umkettelten Randes wählen nämlich Sie aus. Auf diese Weise verleihen Sie den ohnehin attraktiven Treppenschonern aus natürlichem Sisal eine ganz persönliche Note.

Konfektioniert in Deutschland, weist die Sisal-Stufenmatte ein Höchstmaß an Qualität auf. Das zeigt sich zum einen in der ausgezeichneten Verarbeitungsqualität und zum anderen in funktionaler Hinsicht. So gewährleistet beispielsweise ein extrabreiter Kunststoffwinkel auf der Unterseite der Treppenmatte bestmögliches Aufliegen, ganz ohne abstehende Kanten. Für den nötigen Halt auf der Treppenstufe sorgt derweil ein ebenso breiter wie gut haftender Klebestreifen.

Sisal-Stufenmatte – Produkteigenschaften:
  • Material: 100% Sisal
  • Maße: ca. 65x23,5 cm
  • Vordere Kante: ca. 3,5 cm
  • Stärke: ca. 6 mm
  • Gewicht: 2150 g/m²
  • Natur-Latex-Rücken
  • Herstellungsart: Gewebt
  • Naht-Ende vernäht
  • Gekettelte Ränder in gewünschter Farbe
  • Robuster Winkel mit 40-mm-Klebeband
  • Antistatisch &, Hygrostatisch
  • Schalldämmend
  • Atmungsaktiv
  • Raumklimaregulierend
  • Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Grösse:
23,5 x 65 cm
Breite:
23.5 cm
Länge:
65 cm
Höhe:
0.6 cm
Material:
Sisal
Gewicht:
0.305 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-29063
€ 4,93*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29064
€ 4,95*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29062
€ 4,92*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29061
€ 4,94*
Ähnlich
Floordirekt
fd-5009
€ 5,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-5010
€ 5,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-5008
€ 5,40*
Ähnlich
Floordirekt
fd-5004
€ 5,38*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29074
€ 5,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29075
€ 5,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29073
€ 5,40*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29072
€ 5,39*
Ähnlich
Floordirekt
fd-18298
€ 6,07*
Ähnlich
Floordirekt
fd-12189
€ 6,07*
Ähnlich
Floordirekt
fd-29011
€ 4,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.