Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte Adria Schwarz 120x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29476-120x50
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29476-120x50
EAN/GTIN:
     4066088232388
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden besonders hohe Anforderungen gestellt. So muss sie natürlich eine dämpfende Oberfläche besitzen, die es Mitarbeitern ermöglicht, ermüdungsfrei und gelenkschonend ihrer Arbeit nachzugehen. Ein weiteres obligatorisches – weil sicherheitsrelevantes – Merkmal ist eine rutschhemmende Oberfläche, um die Gefahr von Rutschunfällen auf ein Minimum zu reduzieren. In besonders feuchten Arbeitsbereichen muss des Weiteren der Abfluss von Flüssigkeiten sichergestellt sein, damit sich auf der Arbeitsmatte keine rutschigen Öle oder andere Werkstoffe ansammeln können. Die maßgefertigte Antirutschmatte „Adria“ erfüllt diese Anforderungen bestens. Die Oberfläche aus elastischen PVC-Riemen bietet neben hervorragendem Halt gute Dämpfungseigenschaften bei Bewegungen und bewirkt bei der Arbeit eine merkliche Entlastung des Körpers. Die netzartige Oberfläche hat zudem noch einen weiteren Vorteil: Sie ist verantwortlich für die ausgezeichnete Drainage-Wirkung und lässt Flüssigkeiten schnell und zuverlässig von dem Bodenrost abfließen. Der Kunststoff-Gitterrost überzeugt insgesamt durch Vielfältigkeit und Robustheit. Die Antirutschmatte zeigt sich nicht nur resistent gegen Chemikalien und Öle, sondern ist darüber hinaus schwer entflammbar und weist eine antibakterielle Beschaffenheit auf. Pflegehinweis: Der Kunststoff-Gitterrost lässt sich unkompliziert mit dem Schlauch oder einem Schrubber säubern. Antirutschmatten „Adria“ – Produkteigenschaften: * Material Oberseite: PVC * Stärke: 12 mm * Profilabstand: ca. 5 mm * Profilverlauf: Längsrichtung * Gewicht: 7,8 kg/m² * Antibakterielle Beschaffenheit * UV-beständig * Verfügbare Breiten: 120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.