| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31798-80x1600 Herst.-Nr.: fd-31798-80x1600 EAN/GTIN: 4066088706360 |
| |
|
| | |
| Teppich-Läufer Olymp: Eleganz und Funktionalität in perfekter Harmonie Der Teppich-Läufer Olymp ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf stilvolles Design und hohe Funktionalität legen. Mit seinem attraktiven Rautenmuster verleiht dieser Teppichläufer jedem Raum eine zeitlose Eleganz. Das Design ist in drei edlen Farben erhältlich: Anthrazit, Silber und Braun, die sich harmonisch in verschiedenste Einrichtungsstile einfügen. Hergestellt aus hochwertigem Polyamid, überzeugt der Teppich-Läufer durch seine Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Polyamid ist bekannt für seine Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, was diesen Teppich ideal für stark frequentierte Bereiche macht. Zusätzlich bietet das Material eine angenehme Haptik und sorgt für ein komfortables Laufgefühl. Ein besonderer Vorteil des Teppich-Läufers Olymp ist seine rutschhemmende Unterseite aus Gel. Diese sorgt für einen sicheren Halt auf allen Bodenbelägen und verhindert ein Verrutschen, wodurch die Sicherheit in Ihrem Zuhause erhöht wird. Besonders in Fluren und Eingangsbereichen ist dieser Aspekt von großer Bedeutung. Der umlaufend gekettelte Rand des Teppichs verleiht ihm nicht nur eine hochwertige Optik, sondern schützt auch vor dem Ausfransen und trägt zur Langlebigkeit des Produkts bei. Mit einem Gewicht von 1200 g/m² bietet der Teppich-Läufer eine solide und dichte Struktur, die für zusätzliche Robustheit und ein angenehmes Laufgefühl sorgt. Die Breite des Teppich-Läufers Olymp beträgt 80 cm, während die Länge frei wählbar ist und zwischen 100 cm und 3000 cm individuell angepasst werden kann. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, den Teppich genau auf Ihre räumlichen Gegebenheiten und persönlichen Vorlieben abzustimmen. Ob als eleganter Läufer im Flur, als praktischer Schutz im Eingangsbereich oder als stilvolle Ergänzung im Wohnzimmer – der Teppich-Läufer Olymp bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Läufer-Teppich Olymp – Produkteigenschaften: * Material: Polyamid * Farben: Anthrazit, Silber, Braun * Umlaufend gekettelt * Rücken: Gel * Gewicht: 1200 g/m² * Erhältliche Breite: 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Modernes Rauten-Design * Rutschhemmende Unterseite |
| | |
| | | |
| |