| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 914-21240023 Herst.-Nr.: CLTC406S/ELS EAN/GTIN: 4250497141984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität ca.1000 Seiten, verwendet 'CLT-C406S/ELS' Leergut Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Samsung: | CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner cyan, lasertoner, compatech toner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |