Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Bowl Serving 214 mm / 1,37 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Bowl Serving 214 mm / 1,37 l weiß
Artikel-Nr.:
     9185-225.221
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     WHSB81
EAN/GTIN:
     5034414110128
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Churchill Bowl Serving 214 mm / 1,37 l weiß Serie: Whiteware
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 112,28*
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 103,19*
€ 118,27*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.419,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.