Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Espressotasse 65 mm / 0,10 l Duck Egg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Churchill Super Vitrified Stonecast Espressotasse 100ml, Duck Egg Blue
Churchill Super Vitrified Stonecast Espressotasse 100ml, Duck Egg Blue
Churchill Super Vitrified Stonecast Espressotasse 100ml, Duck Egg Blue
Artikel-Nr.:
     9185-227.287
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SDESCEB91
EAN/GTIN:
     5034414372359
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Churchill Espressotasse 65 mm / 0,10 l Duck Egg Blue / Serie: Stonecast
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 56,76*
€ 68,02*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 57,45*
€ 72,79*
1
Frei Haus
ab € 71,60004*
€ 90,34008*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paket
1 Paket enthält 12 Packungen (ab € 4,73* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 816,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.