Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranzwickelband Viscoseflies, grün - 10, 6 cm, 5 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kranzwickelband Viscoseflies, grün - 10, 6 cm, 5 m
Kranzwickelband Viscoseflies, grün - 10, 6 cm, 5 m
Artikel-Nr.:
     9218-86794
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     1961-5
EAN/GTIN:
     4026713039058
Suchbegriffe:
Band
Kranzwickelband
Kranz
Bastelzubehör
Das Kranzwickelband aus Viskoseflies ist ein praktischer Helfer beim Gestalten von Kränzen jeder Art. Das dünne, etwas durchscheinende Band ist sehr strapazierfähig und gut zu verarbeiten. Ideal geeignet zum Gestalten von Adventskränzen. Die dunkelgrüne Farbe vom Band versteckt das helle Stroh oder das weiße Styropor und der Kranz sieht ordentlich und professionell aus. Sie können das Band ganz einfach mit Efeunadeln oder Patenthaften fixieren. Das Kranzwickelband hat eine Breite von 6 cm und wird am Stück in einer Länge von 5 m geliefert. Diese Menge reicht locker für einen großen Kranz.
Breite: 10,6 cm, Länge: 5 m, Stückzahl/Lieferumfang: 1 Stück/Beutel, Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.