Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decolackdraht mintgrün - 24 - 0,30 mm 160 m 100 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Decolackdraht mintgrün - 24 - 0,30 mm 160 m 100 g
Decolackdraht mintgrün - 24 - 0,30 mm 160 m 100 g
Artikel-Nr.:
     9218-87132
Hersteller:
     H & R - The wire man
Herst.-Nr.:
     1338-24
EAN/GTIN:
     4026713009341
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
Der Dekolackdraht in mintgrün hat einen Durchmesser von 0,30 Millimetern und eine Länge von 160 Metern. Er ist auf eine Kunststoffspule aufgewickelt, sodass er praktisch verstaut werden kann und sich leicht abwickeln und bedarfsgerecht portionieren lässt. Der Draht lässt sich leicht biegen und bleibt in seiner neuen Form. Er eignet sich daher perfekt zum Basteln und in der Floristik.
Farbe: mintgrün, Durchmesser: 0,3mm, Länge: 160m, Gewicht: 100g, VPE: 1 Spule/Beutel
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, basteldraht, Draht, Decolackdraht, Bindedraht, Bastelzubehör, Floristikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,69*
€ 23,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.