Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APS 30066 Trichter Ø 8 cm, H: 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 30066 Trichter Ø 8 cm, H: 10,5 cm
APS 30066 Trichter Ø 8 cm, H: 10,5 cm
APS 30066 Trichter Ø 8 cm, H: 10,5 cm
APS 30066 Trichter Ø 8 cm, H: 10,5 cm
APS 30066 Trichter Ø 8 cm, H: 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-30066
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30066
EAN/GTIN:
     4004133300668
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Polyethylen, weiß , Durchlass: Ø 11 mm , mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,019 kg
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,09*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,13*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,69*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,75*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,20*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.