Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 85109 Schale -EMMA- Ø 23 cm, H: 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 85109 Schale -EMMA- Ø 23 cm, H: 10,5 cm
APS 85109 Schale -EMMA- Ø 23 cm, H: 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     9243-85109
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85109
EAN/GTIN:
     4004133851092
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Melamin, türkis , 2,3 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
10,5 cm
Gewicht:
0,655 kg
Füllmenge:
2,3 Liter
Farbe:
Blau
Material:
Melamin
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 16,53*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 16,68*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,74*
€ 22,21*
€ 5,50*
ab € 16,28*
€ 22,21*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-85108
ab € 12,39*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-85111
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.